WSV12LCF Parker-Ermeto

Parker Hannifin WSV12LCF Parker-Ermeto

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:WSV12LCF
Rubix:1347195
Hersteller:WSV12LCF
WSV12LCF Parker-Ermeto

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser12 mm

Produktdetails : WSV12LCF Parker-Ermeto


Ermeto DIN Rohr-/Rohr Hochdruck Hydraulikverschraubungen | #WSV12LCF
EO-PSR Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen leckfreie Hochdruckverbindungen zwischen Rohren und Komponenten in Hydraulikanlagen her. Ihr Hauptmerkmal ist der kontrollierte, progressive Einschnitt in das Rohr dank der einzigartigen Geometrie
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktstil: Schottwand
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser12 mm
15,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std