1NW48-15-4 Cleaner Anschluss Dn06 E

Parker Hannifin Waschgeräteanschluss

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1NW48-15-4
Rubix:1342400
Hersteller:1NW48-15-4
1NW48-15-4 Cleaner Anschluss Dn06 E
Technische Zusammenfassung
Typparkrimp mitteldruck waschgeräteanschluss für hochdruckreiniger

Produktdetails : 1NW48-15-4 Cleaner Anschluss Dn06 E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 Hochdruckreiniger - Waschgeräteanschluss in unterschiedlicher Ausführung für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Weiblich, Kärcher Metrisch, Reinigungsschlauch
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch, Kärcher Reinigungsschlauch
Anschlusslänge: 29 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 52 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 15 mm
Anschlusstyp: Reinigung
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp mitteldruck waschgeräteanschluss für hochdruckreiniger
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,08 exkl. MwSt.
/ Stück
70,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std