6WMTXWLNMS Gerade Schottverschraubung

Parker Hannifin Triple-Lok® 37° Flare JIC-Rohrverschraubungen und -Adapter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:6WMTXWLNMS
Rubix:82494
Hersteller:6WMTXWLNMS
6WMTXWLNMS Gerade Schottverschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser10 mm

Produktdetails : 6WMTXWLNMS Gerade Schottverschraubung


WMTX - Gerader Schottstutzen
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/8, 10
Anschluss 2 Größe: 37°-Bördel-Außengewinde mit Gegenmutter
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3/8, 10
Anschlussart: 37° Bördelung, Rohr-zu-Rohr-Schott
Division: Abteilung Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J514

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,86 exkl. MwSt.
/ Stück
10,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std