Referenzen
Parker:31D82-15-8
Rubix:81850
Hersteller:31D82-15-8


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerade schlauchverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : 31D82-15-8 Steckarmatur
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Transferstraßen
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Männlich, metrisch L, starr
Anschluss 2 Typ: Standrohr metrisch (Messing)
Anschlusslänge: k. A.
Division: Polymer Hose Division Europe
Für Fluidtyp: Luft (Allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Schlauchtyp: n/a
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 25,0, 250
Anschluss: 15 mm
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Männlich, metrisch L, starr
Anschluss 2 Typ: Standrohr metrisch (Messing)
Anschlusslänge: k. A.
Division: Polymer Hose Division Europe
Für Fluidtyp: Luft (Allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Schlauchtyp: n/a
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 25,0, 250
Anschluss: 15 mm
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerade schlauchverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 15 mm |
| Anschluss 1 | 1/2 zoll schlauch i.d. (-8) '' |
| Anschluss 2 | standrohr metrisch, gerade (größe 15 mm) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std