EGE28LREDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Schäkelverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EGE28LREDCF
Rubix:877697
Hersteller:EGE28LREDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
|---|---|
| Typ | leichte serie |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1 '' |
Produktdetails : EGE28LREDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO
Gerade Einschraubmuffe mit Kegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zum Anschluss
Anschluss 1 Größe: 28 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus (mit O-Ring), männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zum Anschluss
Anschluss 1 Größe: 28 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus (mit O-Ring), männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
|---|---|
| Typ | leichte serie |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std