Referenzen
Parker:RHD16ZSCF
Rubix:100024
Hersteller:RHD16ZSCF


Technische Zusammenfassung
| Anschluss | eo 24° konusende '' |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt (chrom6-frei) |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
Produktdetails : RHD16ZSCF (EO) Rückschlagventil
Rückschlagventil
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 16
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 16 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 16
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 16 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 11 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsmaterial: n/a
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 16
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 16 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 16
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 16 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 11 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsmaterial: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss | eo 24° konusende '' |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt (chrom6-frei) |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Typ | kegelrückschlagventil (rhd) |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std