OR6.5X1.5VITX (EO) O-Ring EO

Parker Hannifin O-Ring EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:OR6.5X1.5VITX
Rubix:884392
Hersteller:OR6.5X1.5VITX
OR6.5X1.5VITX (EO) O-Ring EO

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,5 mm
Schnurstärke1,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR6.5X1.5VITX (EO) O-Ring EO


Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Werkstoff: FKM
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: O-Ring, für Außengewinde 24° Konus
Produktart: O-Ring für Außengewinde 24° Konus
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Serien: Leicht/Schwer
Form: n/a
Form: O-Ring für Verschraubungen mit EO 24° DKO-Drehgelenk
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,5 mm
Schnurstärke1,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Farbeschwarz
Zolltarifcode40169300
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std