Referenzen
Parker:OR25.3X2.4VITX
Rubix:884344


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,3 mm |
|---|---|
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 90 Shore |
Produktdetails : OR25.3X2.4VITX (EO) O-Ring EO
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 30
Anschlussgröße: 30 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Werkstoff: FKM
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: O-Ring, für Außengewinde 24° Konus
Produktart: O-Ring für Außengewinde 24° Konus
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Serie: Schwer
Form: n/a
Form: O-Ring für Verschraubungen mit EO 24° DKO-Drehgelenk
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Körperwerkstoff: FKM
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 30
Anschlussgröße: 30 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Werkstoff: FKM
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: O-Ring, für Außengewinde 24° Konus
Produktart: O-Ring für Außengewinde 24° Konus
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Serie: Schwer
Form: n/a
Form: O-Ring für Verschraubungen mit EO 24° DKO-Drehgelenk
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,3 mm |
|---|---|
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 90 Shore |
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
354,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort