MAVE06LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:MAVE06LRCF
Rubix:884172
Hersteller:MAVE06LRCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Produktdetails : MAVE06LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Manometerverschraubung mit Dichtkegel
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24° Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4600
Maximaler statischer Druck: 4600
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24° Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4600
Maximaler statischer Druck: 4600
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std