RED08/06LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Konusreduzierverbindung mit Konus EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RED08/06LOMDCF
Rubix:884443
Hersteller:RED08/06LOMDCF
RED08/06LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typrohrendenreduzierstück
Gewindedurchmesser (Zoll)m14x1,5; m12x1,5 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RED08/06LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO


Konus-Reduzierstück mit Konus 1.4571
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 6 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typrohrendenreduzierstück
Gewindedurchmesser (Zoll)m14x1,5; m12x1,5 ''
Max. Betriebsdruck500 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
4,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std