SV12LOMDCF (EO) Gerader Schottstutzen EO

Parker Hannifin Hydraulikrohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SV12LOMDCF
Rubix:885382
Hersteller:SV12LOMDCF
SV12LOMDCF (EO) Gerader Schottstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Typhydraulikrohrverschraubung
Werkstoffstahl;edelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV12LOMDCF (EO) Gerader Schottstutzen EO


Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr-zu-Rohr-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren zu verbinden. Diese breite Palette von Beschläge ist in Stahl mit Cr-(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktstil: Schottwand
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typhydraulikrohrverschraubung
Werkstoffstahl;edelstahl
Zolltarifcode73079910
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std