GZ06LCF (EO) Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:GZ06LCF
Rubix:883120
Hersteller:GZ06LCF
GZ06LCF (EO) Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GZ06LCF (EO) Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO


Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,37 exkl. MwSt.
/ Stück
14,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std