GE18LR1/2KEGCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE18LR1/2KEGCFX
Rubix:881799
Hersteller:GE18LR1/2KEGCFX
GE18LR1/2KEGCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din stiftschraube
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2a bspp ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE18LR1/2KEGCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 18 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: BSPT (DIN 3852-2, Typ C), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungsmaterial: Metall-Dichtkante
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Met: DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din stiftschraube
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2a bspp ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
215,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
256,33 € inkl. MwSt.