GE15LM16X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE15LM16X1.5EDOMDCF
Rubix:881498
Hersteller:GE15LM16X1.5EDOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stehbolzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,63 '' |
Produktdetails : GE15LM16X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Gerader Einschraubstutzen - Metrischer Einschraubzapfen - Eolastic
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M16x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M16x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stehbolzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,63 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 16 mm |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std