GE10LM12X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE10LM12X1.5EDOMDCF
Rubix:880825
Hersteller:GE10LM12X1.5EDOMDCF
GE10LM12X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din-stehbolzen eo light (gerader einschraubstutzen)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,47 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE10LM12X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen - Metrischer Einschraubzapfen - EOlastic
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M12x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M12x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrischer Stecker
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din-stehbolzen eo light (gerader einschraubstutzen)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,47 ''
Max. Betriebsdruck315 bar
Anschlussdurchmesser 210 mm
Fluidtyphydraulikflüssigkeiten; chemikalien; kraftstoffe; gase; dampf
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.