936718Q Filterpaket inkl. Dichtungen
Parker Hannifin Ersatzelemente - CN-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:936718Q
Rubix:2472770
Hersteller:936718Q
Produktdetails : 936718Q Filterpaket inkl. Dichtungen
Anwendung: - Kompressor-Schmieröl
- Nebenstrom-Filterkreisläufe
- Werkzeugmaschinen (Automobilstandard)
- Hydrostatische Antriebsladepumpen
- Mobile Geräte
- Pilotleitungen für Servosteuerungen
- Ölfleck-Bohrgeräte
- Injektionsanlagen
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Hydraulische und industrielle Prozessfiltration Division EMEA
Filterelementtyp: 10QE Ecoglass
Filtertyp: Mitteldruck-Inline-Filter
Durchflussmenge: 0 bis 600
Für Flüssigkeitstyp: Geeignet für Mineral- und Pflanzenöle sowie einige synthetische Öle
Zur Verwendung mit: 80CN
Industrie: - Industrielle Fertigungsanlagen
- Automobilindustrie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Gummi- und Kunststoffindustrie
- Metallindustrie
- Geländemaschinen
- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Forstwirtschaft
- Rasen- und Rasenpflege
- Bergbau
- Fördertechnik
Länge: Länge 2
Mikrometerwert: 10 µm
Betriebsdruck: 70 bar Maximum, 1015 psi Maximum
Betriebstemperatur: -40 bis 100°C (-40 bis 212°F) (Dichtungsmaterial Nitril), -20 bis 120°C (-4 bis 248°F) (Dichtungsmaterial Fluorelastomer), -40 bis 100 °C (Dichtungsmaterial Fluorelastomer)
Produktreihen: Ersatzelemente - Serie CN
Produkttyp: Hydraulikölfilter
Dichtungsmaterial: Fluorelastomer
Technologie: Filtration
- Nebenstrom-Filterkreisläufe
- Werkzeugmaschinen (Automobilstandard)
- Hydrostatische Antriebsladepumpen
- Mobile Geräte
- Pilotleitungen für Servosteuerungen
- Ölfleck-Bohrgeräte
- Injektionsanlagen
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Hydraulische und industrielle Prozessfiltration Division EMEA
Filterelementtyp: 10QE Ecoglass
Filtertyp: Mitteldruck-Inline-Filter
Durchflussmenge: 0 bis 600
Für Flüssigkeitstyp: Geeignet für Mineral- und Pflanzenöle sowie einige synthetische Öle
Zur Verwendung mit: 80CN
Industrie: - Industrielle Fertigungsanlagen
- Automobilindustrie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Gummi- und Kunststoffindustrie
- Metallindustrie
- Geländemaschinen
- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Forstwirtschaft
- Rasen- und Rasenpflege
- Bergbau
- Fördertechnik
Länge: Länge 2
Mikrometerwert: 10 µm
Betriebsdruck: 70 bar Maximum, 1015 psi Maximum
Betriebstemperatur: -40 bis 100°C (-40 bis 212°F) (Dichtungsmaterial Nitril), -20 bis 120°C (-4 bis 248°F) (Dichtungsmaterial Fluorelastomer), -40 bis 100 °C (Dichtungsmaterial Fluorelastomer)
Produktreihen: Ersatzelemente - Serie CN
Produkttyp: Hydraulikölfilter
Dichtungsmaterial: Fluorelastomer
Technologie: Filtration
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatzelement |
|---|---|
| Filterfeinheit | 10 µm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort