Referenzen
Parker:P020AA
Rubix:2723547
Hersteller:P020AA
Produktdetails : P020 AA PARKER Filterelement
Seit der Einführung der ersten OIL-X-Reihe hat Parker sowohl den Druckluftfilter als auch die Normen für die Druckluftqualität weiterentwickelt. Durch ständige Innovationen hat sich OIL-X, das die Domnick Hunter-Filtertechnologie nutzt, zum Marktführer in der Druckluftfiltration entwickelt. Er bietet das exakte Gleichgewicht zwischen Luftqualität, Energieeffizienz und niedrigen Lebensdauerkosten.
Anwendung: Druckluft- und Stickstoffgasanwendungen
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AA-Hochleistungs-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: PX020 / P020-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 0,01 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Anzahl pro Box: 1
Technologie: Filtration
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AA-Hochleistungs-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: PX020 / P020-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 0,01 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Anzahl pro Box: 1
Technologie: Filtration
Stärken
Allgemeine und hocheffiziente Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter (AO & AA) zur Entfernung von Wasser- und Ölaerosolen, Feststoffpartikeln und Mikroorganismen
Öldampfentfernungsfilter (ACS) zur Entfernung von Öldampf
Öldampfentfernungsfilter (ACS) zur Entfernung von Öldampf
Anwendungen
Industrielle Fertigungsanlagen;Lebensmittel & Getränke;Automobilindustrie;Elektronik;Pharmazeutik;Medizin & Dental
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftfilter-element |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort