RHDI1/20.5BCF Ermeto Rückschlagventil

Parker Hannifin Ermeto Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RHDI1/20.5BCF
Rubix:1593546
Hersteller:RHDI1/20.5BCF
RHDI1/20.5BCF Ermeto Rückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlussg 1/2 (bspp-innengewinde, iso 1179-1) ''
Werkstoffstahl
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RHDI1/20.5BCF Ermeto Rückschlagventil


Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusewerkstoff: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: na mm
Anschluss 1 Typ: BSPP-Innengewinde (ISO 1179-1)
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde (ISO 1179-1)
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Rissdruck: 0,5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Werkstoffe: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 315
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 11,5 mm
Optionales Zubehör: k.A.
Produktreihe: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil von Anschluss zu Anschluss
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a

Technische Informationen


Attribute
Anschlussg 1/2 (bspp-innengewinde, iso 1179-1) ''
Werkstoffstahl
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck315 bar
Typrückschlagventil
Zolltarifcode84813091
62,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std