RB22X271 Ermeto Eo-Rohrbogen 90 Grad
Parker Hannifin Ermeto Eo-Rohrbogen 90 Grad
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RB22X271
Rubix:1592463
Hersteller:RB22X271


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Oberfläche | skalierung |
Produktdetails : RB22X271 Ermeto Eo-Rohrbogen 90 Grad
Anschlussgröße: Metrisch (m)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Edelstahl 316Ti (1.4571), BA (blank geglüht)
Werkstoffe: 316TI (1.4571), BA (blankgeglüht)
Form: Rohr Biegung 90°
Form: Rohrbogen 90°
Rohr-Innendurchmesser: 18
Rohr-Innendurchmesser: 18 mm
Rohr-Außendurchmesser: 22, metrisch
Rohr-Außendurchmesser: 22 mm
Rohr-Wandstärke: 2 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Edelstahl 316Ti (1.4571), BA (blank geglüht)
Werkstoffe: 316TI (1.4571), BA (blankgeglüht)
Form: Rohr Biegung 90°
Form: Rohrbogen 90°
Rohr-Innendurchmesser: 18
Rohr-Innendurchmesser: 18 mm
Rohr-Außendurchmesser: 22, metrisch
Rohr-Außendurchmesser: 22 mm
Rohr-Wandstärke: 2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Oberfläche | skalierung |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort