ED10X1X (EO) Eolastic Dichtung

Parker Hannifin Eolastic Dichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:ED10X1X
Rubix:877481
Hersteller:ED10X1X
ED10X1X (EO) Eolastic Dichtung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8,4 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ED10X1X (EO) Eolastic Dichtung


Farbe: Schwarz
Kompatibles Fitting: k.A.
Nummer: k.A.
Division: Tube Fittings Division
Durometer: 90
Gewindegröße: 1/8"-28, M10x1
Innendurchmesser: k.A., 8.4
Konstruktionsmaterialien: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -30
Außendurchmesser: k.A.
Polymer-Materialoptionen: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR, XNBR)
Produktstil: Typ E metrischer Anschluss (ED-Dichtung), Typ E BSPP-Anschluss (ED-Dichtung)
Produkttyp: Dichtung
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Breite: n/a, 1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
Farbeschwarz
Max. Temperatur121,1 °C
Zolltarifcode40169300
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std