859566 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 4-R1/4

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK, KONISCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859566
Rubix:3235270
EAN:3660338145636
859566 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 4-R1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typolivenfitting messing blank gerade m1/4 co rohr 4
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859566 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 4-R1/4


Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 4-R1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typolivenfitting messing blank gerade m1/4 co rohr 4
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Anschlussdurchmesser 24 mm
1,74 exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 inkl. MwSt.