Referenzen
Parat:488.000.171
Rubix:1690347
EAN:4006793488717
Produktdetails : 9795910035 PARAT Classic-Werkzeugkoffer
PARAT Classic-Werkzeugkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 230 mm |
|---|---|
| Breite | 410 mm |
| Länge | 490 mm |
| Zolltarifcode | 42021250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
