Referenzen
Parat:489600171
Rubix:1040919
Hersteller:489600171
EAN:4006793482913
Produktdetails : 9795910010 Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm
Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm Parat
Werkzeugkoffer mit Rollen CLASSIC, 54 l Ausführung: Aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug und extrabreiten, gummierten Rollen. Sehr standfest durch breiten Radstand. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 31 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 19 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 530 mm, auf der Abdeckplatte 1 unterteilbaren Fach, 540 x 88 (63) x 223 mm, in der Bodenschale 1 festen Fach, 540 x 57 x 140 mm, in der Bodenschale 2 Halteschlaufen für Wasserwaage 1 Dokumentenfach im Deckel
Werkzeugkoffer mit Rollen CLASSIC, 54 l Ausführung: Aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug und extrabreiten, gummierten Rollen. Sehr standfest durch breiten Radstand. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 31 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 19 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 530 mm, auf der Abdeckplatte 1 unterteilbaren Fach, 540 x 88 (63) x 223 mm, in der Bodenschale 1 festen Fach, 540 x 57 x 140 mm, in der Bodenschale 2 Halteschlaufen für Wasserwaage 1 Dokumentenfach im Deckel
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 42021250 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
