3210041255 Palettenregal verzinkt 3 Felder á 1825 mm H 4500xT 1100mm
Palettenanbauregal
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:47100-FV
Rubix:3334674
Hersteller:3210041255
EAN:4058255113910
Produktdetails : 3210041255 Palettenregal verzinkt 3 Felder á 1825 mm H 4500xT 1100mm
Palettenregal, feuerverzinkt
Palettenregal (Starterset), feuerverzinkt
Einsatz: für die Außenaufstellung
Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen
Rahmentiefe: 1100 mm
Palettengewicht: bis 1000 kg
Oberfläche: feuerverzinkt
IPE-Holme: warmgewalzt, mit 5 Agraffenhaken inkl. Sicherungsschraube
Lieferumfang: Starterset bestehen aus 3 Feldern je 1825 mm breit
4x Rahmen
Passende Holmpaare
16x Schraubanker + Folienpatrone
8x Unterlegbleche 2 mm
1x Belastungsschild DIN A3
Lieferantenhinweis
Planungshinweise:
Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße, Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden.
Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte. Für die Außenaufstellung von Palettenregalen gelten je nach Bundesland besondere baurechtliche Voraussetzungen. Neben den Lastansätzen für Wind-, Schnee- u. Erdbebenlasten ist insbesondere die Ausführung der Fundamente baurechtlich relevant.
Die Dimensionierung der Bodenplatte / Streifenfundamente obliegt einer wechselseitigen Last von 85kN Druck- und 60kN Zuglast!
Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden.
Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen.
Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt.
Lastensätze:
Erdbebenzone 1 + 2
Windzone 1 + 2
Schneelastzone 1 + 2 + 2a
Geländekategorie 3 + 4 keine €žexponierte Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
Alle Lastansätze gelten für Deutschland
Gerne helfen wir Ihnen weiter €“ bitte sprechen Sie uns an!
4x Rahmen
Passende Holmpaare
16x Schraubanker + Folienpatrone
8x Unterlegbleche 2 mm
1x Belastungsschild DIN A3
Lieferantenhinweis
Planungshinweise:
Die Dimensionierung der Bodenplatte / Streifenfundamente obliegt einer wechselseitigen Last von 85kN Druck- und 60kN Zuglast!
Lastensätze:
Gerne helfen wir Ihnen weiter €“ bitte sprechen Sie uns an!
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210041255 palettenregal verzinkt 3 felder á 1825 mm h 4500xt 1100mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.540,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.973,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


