9513444150 Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm

Paar magnetischer Schutzbacken M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:150POP
Rubix:1944512
Hersteller:150POP
EAN:5708997150474
9513444150 Magnet-Schonbackenpaar M 150mm Scangrip

Technische Zusammenfassung

Typ9513444150 magnet-schonbackenpaar m 150mm scangrip

Produktdetails : 9513444150 Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm


Magnetische Schutzbacken aus Kunststoff für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.

Kunststoff, mit einem horizontalen und einem vertikalen Prisma. Ideal zum Spannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.
Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Kunststoff Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Kunststoff, mit einem waagerechten und einem senkrechten Prisma. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513444150 magnet-schonbackenpaar m 150mm scangrip
12,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std