9513744150 Magnet-Schonbacken-Paar F 150mm
Paar magnetischer Schutzbacken F
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:62150
Rubix:2152959
Hersteller:62150


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9513744150 magnet-schonbackenpaar f 150mm scangrip |
|---|
Produktdetails : 9513744150 Magnet-Schonbacken-Paar F 150mm
Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke mit Aluminiumprofil, mit Faserbeschichtung.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannschrauben.
Aluminiumprofil, rechteckig mit parallelen ebenen Flächen, mit Faserbeschichtung. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannschrauben.
Aluminiumprofil, rechteckig mit parallelen ebenen Flächen, mit Faserbeschichtung. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schonbacken-Paar F 150mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9513744150 magnet-schonbackenpaar f 150mm scangrip |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std