9513594150 Magnet-Schonbacken-Paar N 150mm

Paar magnetische Schutzbacken N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:60150
Rubix:2152945
Hersteller:60150
9513594150 Magnet-Schonbackenpaar N 150mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513594150 magnet-schonbackenpaar n 150mm scangrip

Produktdetails : 9513594150 Magnet-Schonbacken-Paar N 150mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.

Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flanken, mit kleinem horizontalen Prisma.
Magnet-Schonbacken-Paar N 150mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513594150 magnet-schonbackenpaar n 150mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,57 exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std