OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK Vakuumsaugdüse

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK
Rubix:1822084
Hersteller:8037693
EAN:4052568285647
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK Vakuumsaugduese
Technische Zusammenfassung
Werkstoffaluminium-druckguss, pa-verstärkt, nbr, pom, stahl, tpe-u, messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK Vakuumsaugdüse


Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffaluminium-druckguss, pa-verstärkt, nbr, pom, stahl, tpe-u, messing
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
709,41 exkl. MwSt.
/ Stück
844,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage