Ösenlasthaken Spartex 854733, Max. Nutzlast: 1120 kg

ÖSENHAKEN MIT AUTOMATISCHER VERRIEGELUNG Lackierter Stahl, GRAD 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854733
Rubix:3291406
EAN:3660338103285
854733 Automatischer Lasthaken gelb mit Öse 32 mm Nutzlast 1120 kg
Technische Zusammenfassung
Max. Nutzlast1120 kg
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854733 Automatischer Lasthaken gelb mit Öse 32 mm Nutzlast 1120 kg


Verpackung: Kunststoffbeutel.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1120 kg
Breite32 mm
Qualitätgrade 80
Modellfor ø 5/6 mm chain
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,65 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
136,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Wählen Sie Varianten (5)