3310012825 Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x30
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x30
Siehe technische InformationenReferenzen
FS Hebetechnik:3060.2063
Rubix:1709252
EAN:8013429800092
Produktdetails : 3310012825 Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x30
Anschlagwirbel GK 8 • Selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagerter Anschlagwirbel rot lackiert • Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Lieferung: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung. Hinweis: Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last. Sicherheitshinweis: Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur/Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C/nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C/keine von 200 °C bis 300 °C/–10 % von 300 °C bis 400 °C/–25 % über 400 °C/nicht zulässig
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269098 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


