Referenzen
Facom:BP.Z8PB
Rubix:3475927
EAN:3148517763517






Produktdetails : BP.Z8PB PLASTIK-KASTEN
Diese Fächerbox erfüllt die typischen Anforderungen an die Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial in Werkstatt und auf der Baustelle. Der transparente Deckel und die herausnehmbaren Fächer sorgen für einen schnellen und praktischen Zugriff auf den Inhalt.
Eigenschaften:
Der Organizer BP.Z8 zeichnet sich durch seinen transparenten Polycarbonat-Deckel aus, der eine Identifizierung des Inhalts ohne Öffnen der Box ermöglicht. Dieser Deckel übernimmt zudem eine Sicherungsfunktion: Er verriegelt die inneren Fächer während des Transports und verhindert so ein Verrutschen der gelagerten Teile. Die Innenstruktur umfasst 8 herausnehmbare Fächer, die sich mithilfe von zwei beweglichen Trennwänden bis auf 10 Fächer unterteilen lassen. Diese Modularität erleichtert die Organisation von Verbrauchsmaterial unterschiedlicher Größe und Art innerhalb desselben Fachs.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: BP.Z8
• Höhe: 106 mm
• Länge: 422 mm
• Tiefe: 335 mm
• Nettogewicht: 1,8 kg
• Anzahl der Fächer: 8 (erweiterbar auf bis zu 10 Fächer)
• Anzahl der beweglichen Trennwände: 2
• Material des Deckels: Polycarbonat
• Material von Scharnieren und Verschlüssen: Kunststoff
• Farben: Schwarz, Rot und Transparent
Eigenschaften:
Der Organizer BP.Z8 zeichnet sich durch seinen transparenten Polycarbonat-Deckel aus, der eine Identifizierung des Inhalts ohne Öffnen der Box ermöglicht. Dieser Deckel übernimmt zudem eine Sicherungsfunktion: Er verriegelt die inneren Fächer während des Transports und verhindert so ein Verrutschen der gelagerten Teile. Die Innenstruktur umfasst 8 herausnehmbare Fächer, die sich mithilfe von zwei beweglichen Trennwänden bis auf 10 Fächer unterteilen lassen. Diese Modularität erleichtert die Organisation von Verbrauchsmaterial unterschiedlicher Größe und Art innerhalb desselben Fachs.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: BP.Z8
• Höhe: 106 mm
• Länge: 422 mm
• Tiefe: 335 mm
• Nettogewicht: 1,8 kg
• Anzahl der Fächer: 8 (erweiterbar auf bis zu 10 Fächer)
• Anzahl der beweglichen Trennwände: 2
• Material des Deckels: Polycarbonat
• Material von Scharnieren und Verschlüssen: Kunststoff
• Farben: Schwarz, Rot und Transparent
Stärken
• Sichtbarkeit: Der transparente Polycarbonat-Deckel ermöglicht die Identifizierung des Inhalts, ohne die Box öffnen zu müssen.
• Modularität: Die herausnehmbaren Fächer ermöglichen es, einen bestimmten Zubehörtyp schnell zu transportieren, ohne die gesamte Box mitnehmen zu müssen.
• Sicherheit: Der Deckel verriegelt die Fächer und hält die Teile während des Transports sicher an ihrem Platz.
• Kompaktheit: Das Format der Box reduziert den Platzbedarf in Werkstätten und Servicefahrzeugen.
• Modularität: Die herausnehmbaren Fächer ermöglichen es, einen bestimmten Zubehörtyp schnell zu transportieren, ohne die gesamte Box mitnehmen zu müssen.
• Sicherheit: Der Deckel verriegelt die Fächer und hält die Teile während des Transports sicher an ihrem Platz.
• Kompaktheit: Das Format der Box reduziert den Platzbedarf in Werkstätten und Servicefahrzeugen.
Anwendungen
Dieser praktische Organizer findet seinen Platz in industriellen Instandhaltungswerkstätten, an Arbeitsplätzen in der Produktion und in technischen Einsatzfahrzeugen. Er eignet sich zur Aufbewahrung gängiger Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Muttern, Dübeln, Dichtungen oder kleinen Ersatzteilen. Dank seiner modularen Bauweise lässt er sich sowohl an einer festen Werkbank als auch im mobilen Einsatz einsetzen, insbesondere für Techniker, die zwischen verschiedenen Standorten wechseln. Die Bereiche allgemeiner Maschinenbau, Gebäudeinstandhaltung und Instandhaltung von Industrieanlagen zählen zu den häufigsten Einsatzumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Fächer | 10 |
|---|---|
| Zulässige Last | 1,743 kg |
| Breite | 335 mm |
| Länge | 422 mm |
| Farbe | farblos |
| Anzahl Felder | 10 |
| Werkstoff | polycarbonat (abdeckung) |
| Höhe | 106 mm |
| Tiefe | 106 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
