136280 CarryLite 55 5X10-50 Sortimentskasten

CarryLite 55 5x10 -50 Koffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Raaco:136280
Rubix:3271726
EAN:5733439136280
136280 CarryLite 55 5X10-50 Sortimentskasten

Technische Zusammenfassung

Anzahl Fächer50
Stauraum8,4 l
Zulässige Last10 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 136280 CarryLite 55 5X10-50 Sortimentskasten


Gehäuse aus Polypropylen und Deckel aus Polycarbonat mit U-Profil. Geliefert mit 50 Eimern Höhe 55: 50xA9 -1. Roter Farbindikator zur Anzeige des Öffnens/Schließens. Löcher zum Füllen/Verschließen. Ergonomischer Griff.

Stärken

-Schwerer Koffer aus stoßfestem und unzerbrechlichem Kunststoff -modulare Aufbewahrung: Zahlreiche Möglichkeiten zur Befestigung des Koffers, mit Eimern oder Schaumstoffplatten-roter Indikator zur Anzeige der Öffnungs-/Schließ-/Dichtungslöcher/Füllung-ergonomischer Griff-verstärkte Mehrpunktscharniere

Anwendungen

-Ermöglicht Ordnung und einen guten Überblick über das gesamte Material. -Effiziente Lagerung von Kleinteilen und Komponenten - Erfüllt individuelle Lageranforderungen - Modulares und flexibles Lagersystem.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)330x413x57 mm
Bruttogewicht1532 g
Gewicht der Verpackung1642 g
Anzahl Fächer50
Stauraum8,4 l
Zulässige Last10 kg
Breite330 mm
Länge413 mm
Farbeblau
Höhe57 mm
Tiefe57 mm
HerkunftslandDK
326,16 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
388,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen