OR 96.00X4.00 EPDM 70 O-Ring
O-Ring Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:9427
Rubix:245163
Hersteller:9427

Dokumente
Produktdetails : OR 96.00X4.00 EPDM 70 O-Ring
O-Ringe EPDM (70 Shore A) sind beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnten Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 122 mm |
| Schnurstärke | 4 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std