OR 17.04X3.53 EPDM 70 PEROX O-Ring

O-Ring Dichtomatik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:OR 17,04 3,53 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
Rubix:3205925
OR 17.04X3.53 EPDM 70 PEROX O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17,4 mm
Schnurstärke3,53 mm
Werkstoffepdm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 17.04X3.53 EPDM 70 PEROX O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17,4 mm
Schnurstärke3,53 mm
Werkstoffepdm
Shorehärte A70 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,80 exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
0,80 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,41 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,32 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,24 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,16 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,11 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,08 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,07 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 19999
0,06 exkl. MwSt. / Stück
20000 und mehr
0,05 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar