OR 15.30X2.40 FKM 90 O-Ring

O-Ring Dichtomatik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:OR 15,30 2,40 90 FKM FP9018
Rubix:3204730
Hersteller:49470319
OR 15.30X2.40 FKM 90 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15,3 mm
Schnurstärke2,4 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 15.30X2.40 FKM 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15,3 mm
Schnurstärke2,4 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A75 Shore
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,96 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,74 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,53 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,36 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,25 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,18 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,16 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,14 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,10 € exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,09 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen