ODSL 30/24-30M-EX D Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODSL 30/24-30M-EX D
Rubix:3887367
Hersteller:50151466
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODSL 30/24-30M-EX D Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Ex-Geschützt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Messbereich: Sensor besitzt 3 Schaltausgänge, keine Messdatenausgabe; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 3 St.; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 135 mm x 143 mm x 290 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display; Ex-Gerätekategorie: 2D, 2G
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Ex-Geschützt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Messbereich: Sensor besitzt 3 Schaltausgänge, keine Messdatenausgabe; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 3 St.; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 135 mm x 143 mm x 290 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display; Ex-Gerätekategorie: 2D, 2G

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
8.256,00 exkl. MwSt.
/ Stück
9.824,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage