Referenzen
Leuze electronic:ODS9L2.8/LFH-100-M12
Rubix:3887184
Hersteller:50138326

Produktdetails : ODS9L2.8/LFH-100-M12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 100 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm; Genauigkeit: 0,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, LC-Display, Bedientasten
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 100 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm; Genauigkeit: 0,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, LC-Display, Bedientasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.141,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.357,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
