Referenzen
Leuze electronic:ODS110L1.3/LTX-M12
Rubix:3886716
Hersteller:50138066

Produktdetails : ODS110L1.3/LTX-M12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 5,5 mm x 7 mm; Messbereich: 60 ... 5.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 23 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 5,5 mm x 7 mm; Messbereich: 60 ... 5.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 23 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
597,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
