ODS9L2.8/L6X-200-M12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:ODS9L2.8/L6X-200-M12
Rubix:3886625
Hersteller:50137823
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODS9L2.8/L6X-200-M12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 200 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm bei Messbereich 50 mm … 100 mm0,1 mm, 0,1 mm bei Messbereich 100 mm … 200 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 200 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm bei Messbereich 50 mm … 100 mm0,1 mm, 0,1 mm bei Messbereich 100 mm … 200 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.056,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.256,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage