ODSL 96B M/L-2000-S12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODSL 96B M/L-2000-S12
Rubix:3883079
Hersteller:50111164

Produktdetails : ODSL 96B M/L-2000-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 150 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 3,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 150 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 3,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
982,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.168,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
