Referenzen
Leuze electronic:ODSL 30/V-30M EX D
Rubix:3878428
Hersteller:50122319

Produktdetails : ODSL 30/V-30M EX D Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Ex-Geschützt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom, Spannung; Anschluss: Leitung, 15.000 mm, 8 -adrig; Abmessungen: 135 mm x 143 mm x 290 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display; Ex-Gerätekategorie: 2G, 2D
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Ex-Geschützt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom, Spannung; Anschluss: Leitung, 15.000 mm, 8 -adrig; Abmessungen: 135 mm x 143 mm x 290 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display; Ex-Gerätekategorie: 2G, 2D
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.256,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.824,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
