CML720I-R20-1110.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:CML720I-R20-1110.A/PB-M12
Rubix:3880646
Hersteller:50122991

Produktdetails : CML720I-R20-1110.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 1.110 mm; Strahlabstand: 20 mm; Zykluszeit: 2,08 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFIBUS DP; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.487,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.769,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
