Referenzen
Leuze electronic:ODSL 96B M/D36-S12
Rubix:3880922
Hersteller:50109293

Produktdetails : ODSL 96B M/D36-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm; Messbereich: 300 ... 10.000 mm; Geometrische Auflösung: 3,0 mm; Genauigkeit: 0,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 485; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm; Messbereich: 300 ... 10.000 mm; Geometrische Auflösung: 3,0 mm; Genauigkeit: 0,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 485; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.037,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.234,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
