Referenzen
Optibelt:XL 160 41
Rubix:465556
Hersteller:1507689
EAN:4014486228137

Produktdetails : ZRW XL-160-41 Zahnwelle Alu
Standard-Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1490 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 41 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 66,3 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
