Referenzen
Optibelt:XL 132 15
Rubix:465534
Hersteller:1599219
EAN:4014486227772

Produktdetails : ZRW XL-132-15 Zahnwelle Stahl
Standard-Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Länge | 132 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 24,26 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
