Referenzen
Optibelt:XL 125 11
Rubix:465530
Hersteller:1621514
EAN:4014486227703

Produktdetails : ZRW XL-125-11 Zahnwelle Stahl
Standard-Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 11 |
| Länge | 125 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 17,79 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
