Referenzen
Optibelt:160 T5 44
Rubix:62235
Hersteller:1607786
EAN:4014486226010

Produktdetails : ZRW 160-T5-44 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 44 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 70,03 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
