Referenzen
Optibelt:160 T5 38
Rubix:465601
Hersteller:1653764
EAN:4014486225983

Produktdetails : ZRW 160-T5-38 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 38 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 60,48 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
