Referenzen
Optibelt:160 T5 35
Rubix:465599
Hersteller:1628456
EAN:4014486225952

Produktdetails : ZRW 160-T5-35 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 35 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 55,7 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
