Referenzen
Optibelt:160 T5 24
Rubix:465591
Hersteller:1654229
EAN:4014486225860

Produktdetails : ZRW 160-T5-24 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 38,2 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
